曜日別特売
2600105 ハクゾウAL綿 I ツインパック ハクゾウメディカル 19151642

ハクゾウAL綿 I ツインパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード19151642品番2600105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

分割して使用できるツインパック包装。50枚単位で使用及び管理ができます。
アルコール綿の調製・管理、万能壷等の器材の再生に掛かる労力・経費等が不要となり、感染防止対策にも好適です。
専用の固定台により片手で開閉が可能です

成分エタノール76.9~81.7vol%、イソプロパノール3.7vol%、精製水基材医療脱脂綿9.3gサイズ(mm)40×40医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151642
2021-04-28
用途: 血糖値の測定
運輸・通信業

個人が消毒を度々に行う血糖値の 血を取るためにランセット針を使う折に
一枚づつ取り出せるので便利で愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする