曜日別特売
3904941 ラック楽ホルダー SE ハクゾウメディカル 19151868

ラック楽ホルダー SE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプマスク用 フック式
内容量1個注文コード19151868品番3904941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。

材質ステンレス外寸法(縦×横×深さ)(mm)200×105×85タイプマスク用 フック式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151877
2017-12-14
用途: 病院の流し台の壁に取付
サービス業

病院の流し台横の壁にホルダー掛けを取付て使用していますが、グローブとエプロンのケースがティッシュケースと同じであり、もう少し幅が狭ければ(60㎜)位であれば使いやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする