曜日別特売
1240503 滅菌綿棒(薬液注入タイプ) ハクゾウメディカル 19152254

1240503 滅菌綿棒(薬液注入タイプ) ハクゾウメディカル 19152254
1240503 滅菌綿棒(薬液注入タイプ) ハクゾウメディカル 19152254

滅菌綿棒(薬液注入タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本×40袋)
タイプNo.12A 5本滅菌済
内容量1箱(5本×40袋)注文コード19152254品番1240503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。

材質綿、木、リボンパック形状大玉型タイプNo.12A 5本滅菌済軸長(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする