ハクゾウメディカル
ハクゾウ キープレット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
40
14
25
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50g)
注文コード
19152385
品番
1269027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質
綿100%
直径(Φmm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器