ハクゾウメディカル
脱脂綿
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(500g)
注文コード
19152446
品番
1230010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
綿100%からなる繊維をパッド状にしたものです。
材質
綿100%
寸法(mm)
770×600×10枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器