曜日別特売
1020001 伸縮包帯 ハクゾウフランスタイ ハクゾウメディカル 19152534

1020001 伸縮包帯 ハクゾウフランスタイ ハクゾウメディカル 19152534
1020001 伸縮包帯 ハクゾウフランスタイ ハクゾウメディカル 19152534

伸縮包帯 ハクゾウフランスタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)5
内容量1箱(10巻)注文コード19152534品番1020001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。

材質スパンデックス幅(mm)50長さ(m)9(伸長時)幅(cm)5包帯種類伸縮包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする