BONOFFICE
プルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー×ブルー
グレイ×オーキッド
ネイビー×ブルー
サイズ
17G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19153325
品番
AD8201
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衿元リボン
作り込みリボンで一緒に洗濯可能。リボンを無くす心配もありません。
前開きの仕様
前開きのスナップボタンで簡単に脱ぎ着ができます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、ECO、消臭テープ
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー×ブルー
サイズ
17G
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
61
バスト(cm)
111
生地
ジェントリーニット
色番
8