ハクゾウメディカル
胸部固定帯 リッペバンドDX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
ロング
フリー
ロング
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19153514
品番
1890148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質
ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
寸法(mm)
1100×170
サイズ
ロング
胸囲(cm)
92~115