AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427

 

AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427
AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427
AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427
AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427
AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427
AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427
AD8810 ポロニット(チュニック丈) BONOFFICE 19154427

ポロニット(チュニック丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ9G
内容量1枚注文コード19154427品番AD8810
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポリエステル94%、キュプラ6%
上品なニュアンスを生む細かなボーダー柄ニットは、キュプラを複合した高機能素材「モイステックス(R)クール」を使用。
ベタつきにくく、通気性も良いので暑い季節も快適。適度なハリ感がキレイめな印象に仕上げます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ材質ポリエステル94%、キュプラ6%ネイビーサイズ9G肩幅(cm)38袖丈(cm)43着丈(cm)63バスト(cm)93生地モステックスボーダー色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする