HB-990 アクアジョイ ステンレス製深型ボール パール金属 19154896

アクアジョイ ステンレス製深型ボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19154896品番HB-990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

積み重ねて使える利便性と収納時の美しさにこだわった水廻りシリーズ。

材質ステンレス鋼(クロム14%)サイズ(cm)27質量(g)374外径×高さH(Φmm×mm)300×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19154853
2019-02-14
用途: 納豆の試作
有限会社工藤こうじ店製造業

やや深型のため、中のものを撹拌してもこぼれにくく、使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする