曜日別特売
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450

 

AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450
AJ0290 ジャケット BONOFFICE 19155450

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ15G
肩幅(cm)41.5
ネイビー×ブルー
内容量1枚注文コード19155450品番AJ0290
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

多彩な糸使いで表現した深みのあるツイード調で高級感があり、きちんと上品なイメージをキープ。
しなやかに伸びるニット素材のストレスフリーな着心地で、ワークシーンでも動きやすさを実感できます。
ニット素材
伸縮性抜群のニット素材なので、動きやすく快適な着心地です。
後ろセンターベンツ
後ろ裾に入ったセンターベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル100%ネイビー×ブルーサイズ15G肩幅(cm)41.5袖丈(cm)58着丈(cm)59バスト(cm)105生地ジェントリーニット色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする