曜日別特売
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687

 

AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687
AJ0291 ジャケット BONOFFICE 19155687

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ9G
肩幅(cm)38.5
ネイビー
内容量1枚注文コード19155687品番AJ0291
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリエステル100%
上品なも杢感と深みのある色合いが高級感のあるウールライクなマテリアル。しなやかな風合いと軽量感、ストレッチ性、イージーケア性などオンタイムを快適に過ごす機能性が満載です。
2WAYストレッチ
動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。ストレスを感じないしなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%ネイビーサイズ9G肩幅(cm)38.5袖丈(cm)57着丈(cm)58バスト(cm)93生地メランジツイル色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする