曜日別特売
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800

 

AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800
AJ0292 ジャケット BONOFFICE 19155800

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ13G
肩幅(cm)40.5
グレイ
内容量1枚注文コード19155800品番AJ0292
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポリエステル100%
上品なも杢感と深みのある色合いが高級感のあるウールライクなマテリアル。しなやかな風合いと軽量感、ストレッチ性、イージーケア性などオンタイムを快適に過ごす機能性が満載です。
2WAYストレッチ
動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。ストレスを感じないしなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
ストレッチ裏地
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。通気性も良いので蒸れにくく快適です。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。
後ろ身頃のサイドベンツ
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%グレイサイズ13G肩幅(cm)40.5袖丈(cm)58着丈(cm)60バスト(cm)101生地グレンチェック色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする