曜日別特売
H-5645 デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット パール金属 19155833

デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×455~555×95
内容量1個注文コード19155833品番H-5645
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

底面ウェーブ形状。

材質本体:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム質量(g)467タイプスリム耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×455~555×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155824
2020-03-03
用途: シンクに置く水切りとして
サービス業

奥行き部分はギリギリまでカゴがあると嬉しかったですが、結構隙間があります。
あと、シンクに引っかける部分は完全に平らではないため、ガタガタします。
波型の形状はお皿を立て易くて良いと思います。
良い所とイマイチなところ総合すると3点くらいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする