曜日別特売
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071

 

AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071
AJ0855 オーバーブラウス BONOFFICE 19156071

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
モノトーン
サイズ13G
肩幅(cm)41
袖丈(cm)46
内容量1枚注文コード19156071品番AJ0855
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スマホポケット
右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
ウエストのパイピング&ペプラム
ウエスト部分にはパイピングを入れ、腰位置を高く見せます。ペプラムの可愛いデザインもアクセントです。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、吸水速乾、消臭テープ材質ポリエステル100%モノトーンサイズ13G肩幅(cm)41袖丈(cm)46着丈(cm)55バスト(cm)103生地グラデドビー色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする