曜日別特売
HB-1427 NEWキープロック 洗いやすい保存容器 パール金属 19156628

HB-1427 NEWキープロック 洗いやすい保存容器 パール金属 19156628
HB-1427 NEWキープロック 洗いやすい保存容器 パール金属 19156628

NEWキープロック 洗いやすい保存容器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
容量(mL)460
形状正方形
内容量1セット(3個)注文コード19156628品番HB-1427
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー容量(mL)460種別正方形(M)形状正方形質量(g)57内容3個組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×65機能ロック機能付き耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156637
2024-03-29
用途: 食品の保存
大学受験DEN教育・研究機関

野菜室等のサイズを測り試しに購入。手前みそ、自家製の梅干し、調理済みの食品で液体が漏れないので重宝する。安価な割につくりはしっかりしていて軽く持ちやすい。蒸気抜きの蓋ではない分耐久性も期待している。

対象商品 : 19156646
2021-11-25
用途: 溶剤の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れもなく、使用しない時は重ねて収納できるので便利です。

対象商品 : 19156612
2018-08-28
用途: 2種類の接着剤を混ぜて使用する際の容器

初めて購入しました。容器の大きさ・高さもちょうどよかったです。
4個も付いててこの値段にも驚きでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19156612
2017-07-28
用途: 食品の冷凍保存

サイズ感がばっちりなのでリピートしていますが耐冷凍のわりに衝撃に弱いです。あと積み重ねると滑りやすく安定感に欠けます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする