BONOFFICE
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
19156911
品番
AJM0283
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
47.6
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
生地
シャドーSTニット
色番
8
チェスト(cm)
117