AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999

 

AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999
AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999
AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999
AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999
AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999
AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999
AO5802 ワンピース BONOFFICE 19156999

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ19G
ウエスト(cm)108.5
内容量1枚注文コード19156999品番AO5802
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

どんなシーンにもマッチする女性らしさを漂う美ラインワンピ
両脇ポケット
使いやすい大きさのポケットが両脇に付いています。
フロントファスナー
前ファスナー仕様なので、スムーズに脱ぎ気が可能です。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、UVカット、抗菌裏地、軽量、消臭テープ材質ポリエステル100%ネイビーサイズ19Gウエスト(cm)108.5肩幅(cm)44袖丈(cm)30着丈(cm)100ヒップ(cm)127バスト(cm)116生地エアリアルニット色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする