AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638

 

AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638
AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638
AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638
AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638
AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638
AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638
AP6257 パンツ BONOFFICE 19157638

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ21G
グレイ
ウエスト(cm)93
内容量1枚注文コード19157638品番AP6257
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えるのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%グレイサイズ21G股下(cm)フリー(股下85)ウエスト(cm)93ヒップ(cm)115生地メランジツイル色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする