BONOFFICE
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
W91
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
96
75
78
81
84
87
90
93
96
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19158250
品番
APM6244
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
両脇斜めポケット
右脇忍びポケット
両後両玉縁ポケット
前ファスナー開き
前身頃のみ裏地付き
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
W91
股下(cm)
フリー(股下93)
ウエスト(cm)
96
ヒップ(cm)
113
生地
エコツイルニット
色番
16