BONOFFICE
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
W82
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
ウエスト(cm)
87
75
78
81
84
87
90
93
96
ヒップ(cm)
104
93
96
99
101
104
107
110
113
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19158295
品番
APM6253
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
W82
股下(cm)
フリー(股下93)
ウエスト(cm)
87
ヒップ(cm)
104
生地
シャドーSTニット
色番
8