100.1-90 マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19159507

マイナスドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3.5×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×0.5
全長(mm)180
内容量1本注文コード19159507品番100.1-90
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状マイナス先端サイズ3.5×0.5mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×0.5軸長(mm)90材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番485-0696軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)29種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19159482
2022-12-22
用途: 機械出荷・メンテナンス時
卸売・小売業

使い慣れたドライバーなので、別のメーカーを使用することは選択肢にありません。
サイズも00~5まで揃えており、使い勝手が良く満足しています。
今回は紛失したドライバーの補充として購入させて頂きました。

対象商品 : 19159482
2021-03-17
用途: ピックアップツールの代わりに
柘植ビルその他業種

ピックアップツールの代わりに使用、マイナスドライバーを使用する機会が少ないけどPB好きなので購入。
丁度良いしなりで満足。

対象商品 : 19159516
2020-11-19
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マイナスドライバーはいつもPBを使ってます。とても使いやすく気に入ってます。

対象商品 : 19159534
2019-08-13
用途: 機械のメンテナンス用
サービス業

定番のこのドライバー、長年愛用して来ました。まだあって良かった、最近は様々なグリップが出て来てますが自分はこれがしっくり来ます。

対象商品 : 19159525
2017-05-05
用途: 自転車のホイール組立
教育・研究機関

競技用自転車のホイールを組むときに使用してます。ニップルを回しやすい。とても使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする