※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)先端サイズ10×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)10×1.6
全長(mm)300
内容量1本注文コード19159552品番100.6-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。