AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650

 

AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650
AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650
AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650
AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650
AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650
AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650
AS2350 セミタイトスカート BONOFFICE 19159650

セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブラウンサイズ15G注文コード19159650品番AS2350
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラウンサイズ15Gウエスト(cm)76ヒップ(cm)105丈(cm)57生地メランジツイル色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする