140-0-50 ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19159918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジオドライバー(-)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ2.5×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4
軸長(mm)50
全長(mm)135
内容量1本注文コード19159918品番140-0-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。

先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4軸長(mm)50材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番485-0785軸径(Φmm)3全長(mm)135質量(g)17種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする