※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する先端サイズ8×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2
軸長(mm)400
全長(mm)510
内容量1本注文コード19160024品番140.5-400
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。