BONOFFICE
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
11G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
色
ブラック×グレイ
ブラック×グレイ
ブラック×ブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19160255
品番
AV1290
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクに着心地。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ブラック×グレイ
サイズ
11G
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
54
バスト(cm)
93
生地
ブリスチェック
色番
32