曜日別特売
192.2-300 ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160602

192.2-300 ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160602
192.2-300 ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160602

ポジドライブドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズPZ2
先端刃幅(mm)6
軸長(mm)300
内容量1本注文コード19160602品番192.2-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状ポジドライブ先端サイズPZ2軸長(mm)300材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番828-7010軸径(Φmm)6全長(mm)405グリーン質量(g)117種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19160575
2023-10-25
用途: 外国車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から使っていますが、やはりPBのポジドライブは他のメーカーのものよりもフィット感が良いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする