曜日別特売
195.1-30 スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160767

195.1-30 スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160767
195.1-30 スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160767

スタービープラスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.1
先端刃幅(mm)5
内容量1本注文コード19160767品番195.1-30
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状プラス先端サイズNo.1先端刃幅(mm)5軸長(mm)30材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番828-7017軸径(Φmm)5全長(mm)75質量(g)33種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2.5-3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19160776
2021-03-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他のショートドライバーと比べて軸が長めで、この長さが絶妙でちょうどいいです。金額がちょっと高いので大事に使いたいです。

2021-03-07
用途: 電工、diy等
製造業

好みの問題なのかも知れないけど、なめにくく、力入れ易く、非常に使いやすいドライバーです!

対象商品 : 19160776
2018-12-11
用途: 仕事用

ここのメーカーのドライバーが1番使い易く、そしてなめません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする