AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998

 

AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998
AV1293 ベスト BONOFFICE 19160998

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚サイズ15Gネイビー生地メランジツイル注文コード19160998品番AV1293
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

後ろ身頃のサイドスリット&パイピング。裾に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
”落ちない”スマホ対応ポケット。両脇フラップポケットはスマホが飛び出しにくい仕様になっています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%ネイビーサイズ15G肩幅(cm)37着丈(cm)56バスト(cm)101生地メランジツイル色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする