8100.0-80CN スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161388

8100.0-80CN スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161388
8100.0-80CN スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161388

スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2.5×0.4mm
全長(mm)160
内容量1本注文コード19161388品番8100.0-80CN
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm軸長(mm)80軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)29種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする