BONOFFICE
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
15G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
色
モノトーン
モノトーン
ブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19161628
品番
AV1839
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
春夏、家庭洗濯OK、吸水速乾
材質
ポリエステル100%
色
モノトーン
サイズ
15G
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
バスト(cm)
101
生地
グラデドビー
色番
30