8190-0-60CN スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161738

スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ
全長(mm)140
内容量1本注文コード19161738品番8190-0-60CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状プラス(+)軸長(mm)60材質(グリップ)サントプレン軸径(Φmm)4全長(mm)140質量(g)33種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1.6-2商品構成単品先端サイズ(mm)7/12刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 自動車・バイクの整備

結構安く売られていたので、購入しました。PBのドライバーは先端の摩耗を気にしなくていいのが〇です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする