PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
レインボープラスドライバー
商品レビューを投稿する
先端サイズ
4mm
4mm
5mm
6mm
8mm
先端刃幅(mm)
4
4
5
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19161774
品番
8190.0-60LG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
プラス
先端サイズ
4mm
先端刃幅(mm)
4
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
サントプレン
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
140
色
水色
質量(g)
23
種類
グリップドライバー
適合ねじ
M1.6-2
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし