8190.2-100/6OR レインボープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161792

レインボープラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6mm
先端刃幅(mm)6
内容量1本注文コード19161792品番8190.2-100/6OR
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。

先端形状プラス先端サイズ6mm先端刃幅(mm)6軸長(mm)100材質(グリップ)サントプレン軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)72種類グリップドライバー適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする