曜日別特売
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908

 

AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908
AV1840 ベスト BONOFFICE 19161908

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ17G
モノトーン
内容量1枚注文コード19161908品番AV1840
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。暑い季節も通気性がよく快適に着られます。
スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
ウエストのパイピング。ウエスト部分にはパイピングを入れ、腰位置を高く見せます。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル100%モノトーンサイズ17G肩幅(cm)38.5着丈(cm)56バスト(cm)107生地タイニーギンガムニット色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする