曜日別特売
KK7126 カーディガン(ロング丈) BONOFFICE 19162118

 

KK7126 カーディガン(ロング丈) BONOFFICE 19162118
KK7126 カーディガン(ロング丈) BONOFFICE 19162118
KK7126 カーディガン(ロング丈) BONOFFICE 19162118

カーディガン(ロング丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード19162118品番KK7126
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

羽のように軽やかでストレスフリー
ケーブル編みがエレガントな印象

仕様家庭洗濯OK、ニット、抗菌防臭、軽量、ECO材質ポリエステル100%ネイビーサイズS肩幅(cm)36.5袖丈(cm)57バスト(cm)88生地エアレニュー天竺色番8身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする