8243 スイスグリップ・ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162237

スイスグリップ・ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット先端形状ポジドライブセット内容ポジドライバー:8192-0・1・2・3/ホルダー注文コード19162237品番8243
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状ポジドライブ材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレンセット内容ポジドライバー:8192-0・1・2・3/ホルダー質量(g)363種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19162212
2020-08-12
用途: 自動車、バイク整備

スイスグリップの握った感じ、とても手になじんで良い感良いす。
大きさも丁度よく握りやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする