曜日別特売
8440RB レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162343

8440RB レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162343
8440RB レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162343

レインボースイスグリップドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
内容量1セット注文コード19162343品番8440RB
参考基準価格(税別)¥15,540販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)材質(グリップ)サントプレンセット内容ヘクスローブドライバー:8400-8-60LG・8400-9-60GR・8400-10-70YG・8400-15-80YE・8400-20-100OR・8400-25-120RE/ホルダー質量(g)330種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする