BCJ0123 ジャケット BONOFFICE 19163247

BCJ0123 ジャケット BONOFFICE 19163247
BCJ0123 ジャケット BONOFFICE 19163247
BCJ0123 ジャケット BONOFFICE 19163247
BCJ0123 ジャケット BONOFFICE 19163247
BCJ0123 ジャケット BONOFFICE 19163247

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ15G
肩幅(cm)41.5
ブラック
内容量1枚注文コード19163247品番BCJ0123
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

袖口スリット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。
右内ポケット。ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット。ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO材質ポリエステル100%ブラックサイズ15G肩幅(cm)41.5袖丈(cm)55着丈(cm)60バスト(cm)105生地リファインチェック色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする