BONOFFICE
ソフトジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
42
41
42
43.5
45
46.5
色
シルバーグレイ
ピンクベージュ
シルバーグレイ
ブルー
ネイビー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19163351
品番
BCJ0124
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
後ろウエストゴム。美しいシルエットの秘密は、後ろウエストゴム。安定した着用感を叶えます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼
材質
ポリエステル100%
色
シルバーグレイ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
60
バスト(cm)
99
生地
ブリーズドビー
色番
2