BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421

 

BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421
BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421
BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421
BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421
BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421
BCJ0124 ソフトジャケット BONOFFICE 19163421

ソフトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)45
ブルー
内容量1枚注文コード19163421品番BCJ0124
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
後ろウエストゴム。美しいシルエットの秘密は、後ろウエストゴム。安定した着用感を叶えます。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼材質ポリエステル100%ブルーサイズLL肩幅(cm)45袖丈(cm)41着丈(cm)62.5バスト(cm)111生地ブリーズドビー色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする