BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545

 

BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545
BCJ0125 ジャケット BONOFFICE 19163545

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ17G
肩幅(cm)43
グレージュ
内容量1枚注文コード19163545品番BCJ0125
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性が良く快適に着られます。
左右内ポケット。右内側にネームホルダー等が入れやすいポケット、左内側にはメモ帳等が収納できるポケットが付いています。
袖口スリット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。
後ろ身頃のサイドベンツ。袖に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル100%グレージュサイズ17G肩幅(cm)43袖丈(cm)58着丈(cm)63バスト(cm)112生地スタニングニット色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする