曜日別特売
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825

 

BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825
BCJ0715 オーバーブラウス BONOFFICE 19163825

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ19G
内容量1枚注文コード19163825品番BCJ0715
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
衿元リボン。オリジナル柄のリボンはリバーシブルなので気分によって印象を変えることができます。

付属品リボン仕様春夏、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO材質ポリエステル100%ブラックサイズ19G肩幅(cm)45袖丈(cm)25着丈(cm)58バスト(cm)119生地リファインチェック色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする