BONOFFICE
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
グレージュ
ブラック
サイズ
21G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19163841
品番
BCJ0715
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
衿元リボン。オリジナル柄のリボンはリバーシブルなので気分によって印象を変えることができます。
付属品
リボン
仕様
春夏、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
21G
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
58
バスト(cm)
125
生地
リファインチェック
色番
16