BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163877

 

BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163877
BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163877
BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163877
BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163877

タック切替え七分袖ニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード19163877品番BCK7106
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シンプルなデザインに優しさを添える胸元タックがポイント

仕様家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO材質ポリエステル93%、キュプラ7%ホワイトサイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)46着丈(cm)60.5バスト(cm)106生地モイステックススムース色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする