BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163886

 

BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163886
BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163886
BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163886
BCK7106 タック切替え七分袖ニット BONOFFICE 19163886

タック切替え七分袖ニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード19163886品番BCK7106
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シンプルなデザインに優しさを添える胸元タックがポイント

仕様家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO材質ポリエステル93%、キュプラ7%ホワイトサイズ3L肩幅(cm)43.5袖丈(cm)46着丈(cm)62バスト(cm)112生地モイステックススムース色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする