曜日別特売
BCK7108 ボウタイ風七分袖ニット BONOFFICE 19164060

 

BCK7108 ボウタイ風七分袖ニット BONOFFICE 19164060
BCK7108 ボウタイ風七分袖ニット BONOFFICE 19164060
BCK7108 ボウタイ風七分袖ニット BONOFFICE 19164060
BCK7108 ボウタイ風七分袖ニット BONOFFICE 19164060

ボウタイ風七分袖ニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード19164060品番BCK7108
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

クラシカルなボウタイが抜群の着映え力を発揮

仕様家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO材質ポリエステル93%、キュプラ7%ホワイトサイズM肩幅(cm)39袖丈(cm)45着丈(cm)59バスト(cm)95生地モイステックススムース色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする