PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
クロスハンドルナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
10mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
全長(mm)
275
270
275
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19164084
品番
202.10-230
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
10mm
軸長(mm)
230
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
829-0452
全長(mm)
275
質量(g)
168
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M6
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし