曜日別特売
8200.S11-180 スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19164233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイスグリップ・ナットドライバー根元六角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ11mm
軸長(mm)180
全長(mm)300
内容量1本注文コード19164233品番8200.S11-180
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ11mm軸長(mm)180材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレントラスコ品番829-0460全長(mm)300質量(g)183種類ナットドライバー適合ねじM7商品構成単品先端外径(Φmm)16.0刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする